色ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×355
質量(kg)6.7
最大耐荷重(kg)約20
用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ
仕様完成品.突板仕様(オーク).折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製
材質天然木化粧繊維板(突板)
幅(mm)750
高さ(mm)355
奥行(mm)500
耐荷重(kg)約20
棚なし
材質(天板)天然木化粧繊維板(突板)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×70
塗装ポリウレタン樹脂塗装
テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ
折り畳み可否可