GRAND-90 グランテーブル 永井興産 26818385 GRAND-90 グランテーブル 永井興産 26818385 GRAND-90 グランテーブル 永井興産 26818385 GRAND-90 グランテーブル 永井興産 26818385

グランテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 26818385 品番 GRAND-90
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

天然木オーク材の突板を贅沢に使用したグランテーブル
天板も脚も同じ素材、木の質感や温もりを感じられるリビングテーブルです。
一点一点表情が異なる木目の風合いをお楽しみください。
幅75センチは二人掛けソファにピッタリ。
大きすぎずワンルームにちょうどいいサイズ感です。
幅90センチは二人で使うのにもちょうどいいゆとりのあるサイズ感。
食事はもちろん、PCやテキストを広げての作業にも。
幅105センチはひとりでも、複数人でもマルチに使えるサイズ感。
食卓を囲んだり、家族団らんの時間にもおすすめです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
幅75・90・105cmから選べる3サイズ。

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×355 質量(kg)9.2 最大耐荷重(kg)約20 用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ 仕様完成品.突板仕様(オーク).折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製 材質天然木化粧繊維板(突板) 幅(mm)900 高さ(mm)355 奥行(mm)600 耐荷重(kg)約20 なし 材質(天板)天然木化粧繊維板(突板) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×70 塗装ポリウレタン樹脂塗装 テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ 折り畳み可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする