NK-075 折りたたみテーブル 永井興産 26818744 NK-075 折りたたみテーブル 永井興産 26818744 NK-075 折りたたみテーブル 永井興産 26818744 NK-075 折りたたみテーブル 永井興産 26818744 NK-075 折りたたみテーブル 永井興産 26818744 NK-075 折りたたみテーブル 永井興産 26818744

折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3台) 注文コード 26818744 品番 NK-075
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

お部屋に溶け込む優しい木目の折りたたみテーブル
ナチュラルな色合いの木目はインテリアに馴染みやすく、お部屋に温かみを与えます。
角は丸みがありお子様のいるお家でも安心です◎
使わない時は折り畳んで隙間に収納可能です。
和室・洋室選ばずお使いいただけるので、
幅広いコーディネートをお楽しみいただけます。
天板幅は75・90・120cmの選べる3サイズ。
脚クッション付
折りたたみ可能
完成商品

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×320 質量(kg)7.2 最大耐荷重(kg)約20 用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ 仕様完成品.折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製 材質繊維板・天然木(ラバーウッド) 幅(mm)750 高さ(mm)320 奥行(mm)500 耐荷重(kg)約20 なし 材質(天板)繊維板・天然木(ラバーウッド) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×90 塗装UV塗装・ラッカー塗装 テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン 折り畳み可否

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする