色ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×320
質量(kg)9.2
最大耐荷重(kg)約20
用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ
仕様完成品.折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製
材質繊維板・天然木(ラバーウッド)
幅(mm)900
高さ(mm)320
奥行(mm)600
耐荷重(kg)約20
棚なし
材質(天板)繊維板・天然木(ラバーウッド)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×90
塗装UV塗装・ラッカー塗装
テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン
折り畳み可否可