コーディサイドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26818988 品番 CTN-3031
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

「もっとおしゃれに」を叶える サイドテーブル
天板はテイスト別で選べるマーブル(大理石)・モルタル・ウッド3タイプ。
美しい模様を描くリアルな柄がお部屋をモダンな表情に。
ディテールにこだわり曲線を生かしたデザインは洗練された佇まいを演出。
置くだけで海外インテリアのようなお洒落な空間を楽しめます。
ソファやベッドの横、お部屋の隅に小物置きとしても。
省スペースで軽量なので持ち運びもスムーズ。
支柱を外して組立てれば高さ22.5cmのミニテーブルに。
ディスプレイ台やフラワースタンドとして使えます。
赤外線マウス使用可能
組立簡単仕様
カラーパッケージ(取っ手付)

ウッド 用途サイドテーブル・ミニテーブル・飾り台・花台・フラワースタンドなどに 仕様組立簡単設計.2WAY 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・天然木・PP 幅(mm)300 質量(kg)1 高さ(mm)525 奥行(mm)300 耐荷重(kg)約2 塗装ラッカー塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×525 総耐荷重(kg)2 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.インダストリアル.ミッドセンチュリー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする