棚付折りたたみワークデスク(ロータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード26819180 品番NK-566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スチール×木目調のスタイリッシュなワークデスクにロータイプが新登場!
日常に気軽に取り入れられるロータイプデスク。
床に直接座ることで安心感を得られやすく、
リラックスしてお使いいただけます。
学習机やパソコンテーブルとして使いやすいサイズ感。
棚付きなので作業スペースを広く使えるのも嬉しいポイント◎
棚と天板の間に空間があり、パソコン・ライトなどを
置いた場合の配線もスッキリ。
使わない時は折りたたんでスリムに収納出来る折りたたみ式。
折りたたみ可能
便利な棚付き
赤外線マウス使用可能
完成品

ナチュラル 用途デスク・折りたたみテーブル・学習机・ワークデスクなどに、リモートワークにもおすすめ 仕様完成商品.棚付き.折りたたみ可能.赤外線マウス使用可能.木製.木目 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール 幅(mm)845 質量(kg)6.1 高さ(mm)470 奥行(mm)560 耐荷重(kg)天板約30/棚板約3 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×45×720 塗装粉体塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)845×560×470 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする