3/22より値下げ!現場を応援

ヴィンテージテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26819207 品番 NK-115
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) 値下げ
8,998

ヴィンテージ調のオシャレでスタイリッシュなデスク◇
凹凸のある木の質感と艶のないマットなスチールの組み合わせが絶妙◎
味わい深く落ち着いた色味は高級感があり、上質なお部屋を演出してくれます。
シンプルで使いやすいすっきりとしたデザインは、リビング・寝室・オフィスなど様々な場面でお使いいただけます。
高さの微調整が出来るアジャスターはガタツキを防止してくれます。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪
アジャスター付
フェルト付
組立商品

ブラウン 用途デスク・学習机・ワークデスク・作業机・食卓・リビングテーブル・ダイニングテーブルなどに、リモートワークにもおすすめ 仕様組立商品.アジャスター付.フェルト付.木製.木目 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・スチール 幅(mm)800 質量(kg)9.2 高さ(mm)720 奥行(mm)500 耐荷重(kg)約50 塗装粉体塗装 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×720 総耐荷重(kg)50 テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.オフィス.ヴィンテージ.ミッドセンチュリー

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする