色ブラウン
用途デスク・学習机・ワークデスク・作業机・食卓・リビングテーブル・ダイニングテーブルなどに、リモートワークにもおすすめ
仕様組立商品.アジャスター付.フェルト付.木製.木目
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・スチール
幅(mm)800
質量(kg)9.2
高さ(mm)720
奥行(mm)500
耐荷重(kg)約50
塗装粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×720
総耐荷重(kg)50
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.オフィス.ヴィンテージ.ミッドセンチュリー