ラトックシステム
ラトックシステムの 無線LAN・ネットワーク機器
ラトックシステムの 無線/有線LANルーター
ラトックシステムの 無線ルーター
Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26819347
品番
RS-WSUHA-J11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
用途
ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM)
ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み
920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現
Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得
Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識
Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能
Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能
仕様
(ホストI/F)USB2.0
セット内容
製品本体、保証書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約8
モジュール
BP35C0-J11
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約23×52×10
電源電圧(V)
5.0(4.5〜5.5)
消費電流(mA)
48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)
周波数範囲(MHz)
922.5〜927.9
動作周囲温度(℃)
-20〜50
各種認証
国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141
受信感度
-103dBm(TYP.)
通信速度(kbps)
100