曜日別特売
CTNK6020RMA 宅配ボックス COMBO-LIGHT Panasonic(パナソニック) 26819600

宅配ボックス COMBO-LIGHT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個色(扉)エイジングブラウンタイプミドルタイプ注文コード26819600品番CTNK6020RMA
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

施工が簡単で、「自分」でできる軽量・手頃なタイプ。豊富なカラーバリエーションで、エントランスを彩ります。
従来の宅配ボックスの機能はそのままで、後付け設置に最適な「COMBO-LIGHT」
ベースを取り付け、接着剤で床面と固定するだけの簡単施工。
サイズを組み合せて2段置きが可能。200mm高いラージタイプとミドルタイプを組み合わせてより多くの荷物を受け取ることが可能です。
変化しにくい高耐候性樹脂板による二重構造で、ボックス部はコンテナケースの構造を応用し堅牢性を確保。
万一、子供が閉じ込められた場合でも、内部のボタンに触れると施錠が解除され、内部から開くことが可能。(ミドル/ラージ)
差込口に伝票を入れ、ボタンを下げれば押印完了。しかも同時に施錠を行える。

質量(kg)8.0タイプミドルタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×473×590色(扉)エイジングブラウングリーン購入法適合投函タイプ前取出し/右開き
注意
※ラージタイプを組み合わせる2段設置はできません(1段目設置は可)
※2段設置は専用部材が必要です。
※ボックス内に入って遊ばないように、お子様には特にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする