キャスター型工業扇

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26819715 品番P-450CN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,029
販売価格(税別)
16,390

首振り式キャスター扇

用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)単相100 消費電力(W)130/150 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760 風速(m/min)288/360 風量調整 材質(羽根)樹脂 羽根寸法(cm)45 左右首振 上下角度調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする