ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの タイマー
クリップ付バイブタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26819724
品番
T-558WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー
静かな場所で使えるバイブお知らせ機能
誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様
ストラップ穴あり
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属)
表示
3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)
表示方式
液晶デジタル4桁
音量
3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)
表示形式
デジタル
保証期間
1年
設定範囲
最大:99時間59分
オートパワーオフ
10分
時計機能
あり
アラーム
アラーム鳴動時間(分間):1
カウントアップ機能
99分59秒
リピート機能
あり