ドリテック
ドリテックの その他測定用品
ドリテックの タイマー・ストップウォッチ・時計
ドリテックの タイマー
時計付電卓バイブタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26819776
品番
CL-126WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
片手で計算できるスリムタイプ電卓
音を出したくない時にも使えるバイブ機能付
便利な時計機能付
誤作動防止のキーロック機能付
仕様
ネックストラップあり
材質
ABS樹脂、ナイロン
電源
リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)
機能
加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式
デジタル
保証期間
1年
設定範囲
最大:99時間99分99秒
表示内容
負符号、エラー
時計機能
あり
マグネット
あり
鳴動サイクル
アラーム:30秒間
カウントアップ機能
99時間59分59秒