ラゲッジスケール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26819846 品番LS-107BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます
安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます
電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計
スーツケースに合わせて選べる3色展開
風袋引き機能付きなので追加計量も簡単!
最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示

仕様風袋引き機能あり 材質ABS樹脂 ベージュ 種類吊りはかり 電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属) 表示電磁残量:あり、「Lo」と表示 最小表示(kg)0.05 機能表示固定機能あり 表示形式デジタル 保証期間1年 表示単位0.05kg 最大計量(kg)50 オートパワーオフ2分 計量範囲1.00〜50.00kg ひょう量単位kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26819855
2023-12-18
用途:
旅行用
エムズスタイル 様

旅行先で荷物が増えたときの計量に使いました。小さいので持ち運びにも便利です。
いろんな局面で使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする