萬有栄養
萬有栄養の 非常食
THE救難食糧ER
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3本×30個)
注文コード
26819880
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥23,738
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1食で274kcal摂取できる、ビスケット。そのまま食べれて、コンパクトなので非常食として最適です。
用途
お部屋の中に置いておける非常食として!
セット内容
ビスケットバー(56g)×3食×30個
カロリー(kcal)
274/1食
原材料
ビスケット(小麦を含む)(国内製造)、ピーナッツ粉、砂糖、食用植物油脂、脱脂粉乳
アレルギー
乳、 小麦、 落花生
保存期間(年)
5年6か月(製造日より)
RoHS指令(10物質対応)
対応
栄養成分
(1個(56g)あたり)エネルギー274kcal、蛋白質5.5g、脂質10.9g、炭水化物38.4g、食塩相当量25.8mg