萬有栄養
萬有栄養の 非常食
ライフボックス 3デイズ ボウサイセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8セット)
注文コード
26819898
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,538
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ブランケット、マスク、保存水、保存食がコンパクトにまとまっております。非常時にすぐに持ち出すことが可能です。
用途
非常時の備蓄として
セット内容
ビスケットバー×9個、ブランケット×1枚、マスク×1枚、保存水×3本
カロリー(kcal)
274/1食
アレルギー
乳、 小麦、 落花生
保存期間(年)
5年6か月(製造日より)
RoHS指令(10物質対応)
対応