グリコ
グリコの 非常食
常備用カレー職人170g 中辛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
注文コード
26819907
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥12,852
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
植物油脂を使っているので、常温でもなめらかでおいしいカレーです。
火が使えないなどの非常時に、そのままかけて食べられるカレーです。
製造後賞味期限が5年6ヶ月あるので、非常時の備蓄にぴったりです。
用途
非常時の備蓄として
種類
おかず
内容量(g)
170
カロリー(kcal)
108
アレルギー
小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン
保存期間(年)
5年半
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
離島
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860