エマージェンシクッキー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 26819968 品番 10200003
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥36,698
販売価格(税別)
33,980

サクサクおいしい!ハイカロリーな栄養機能食品です。
開封するだけですぐに食べられる、クッキータイプの非常食。
高カロリーなうえに、消費期限は、一般的な非常食(3〜5年)よりも長く、製造より7年となっています。
やわらかめのほろほろクッキーで味は一般的な栄養機能食品のクッキーよりもあっさりとしています。
大き目のポケットなどに入る大きさでしっかりとした食べ応えも特長。
甘すぎない味がお好みの方にお勧め。

用途災害・防災時の食料用 種類クッキー 内容量(g)60 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×375×160 保存期間(年)7 香味抹茶味 栄養成分熱量:328kcai/1袋、カルシウム:211mg

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする