エマージェンシーブレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20缶) 注文コード 26820020 品番 10200023
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

おいしいエマージェンシーブレッドに7年保存が登場!
4種類のフレーバーからお選び下さい。缶詰のラベルはバイオマスインキを仕様。さらにラベル紙と梱包ダンボールはFSC認証を取得し、地球環境に配慮しています。

用途災害・防災時の食料用 種類パン 内容量(g)100 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×310×120 カロリー(kcal)340 保存期間(年)7 香味イチゴ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする