4WAY コンパクト毛布

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード26820029 品番10102995
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

保管場所と重量の大幅削減を実現でき、備蓄に最適。災害時にはさまざまな使い方が可能。
最新の真空パック技術を活用し、従来の防災毛布より備蓄場所を70%以上削減できるコンパクト真空圧縮仕様。
本体についているボタンを留め、紐を締めると寝袋やポンチョとしても仕様できます。
軽くてあたたかいフリース素材を採用しており、二枚以上連結して大きな毛布として等、さまざまな使い方を可能にしました。

用途災害・防災時の寒さ対策 材質ポリエステル100% ベージュ 質量(g)圧縮時:730 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:1400×2000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)圧縮サイズ:210×260×35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×310×225

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする