河本総合防災
河本総合防災の 避難用品
河本総合防災の 非常用袋・セット
車載用レスキューキットU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26820038
品番
10000101
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
車で外出中、災害に巻き込まれることもあります。車内の緊急時に対応できるアイテムを揃えました。
用途
災害・防災時の備蓄として
セット内容
簡易トイレ5回分×1個、常備用カイロ×1個、マスク×1枚、緊急用脱出ハンマー×1個、ニトリル背抜き手袋×1双、緊急用ホイッスル×1個、非常用圧縮4WAY毛布×1枚、緊急時伝言カード×1枚、クリックペンシル×1本、2WAYポーチ×1個
質量(kg)
1.5
人数
1人用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×230×100
保存期間(年)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070