3WAY+STAND17 WATERPROOF BAG LCW-17バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26820065 品番 10101047/LCW-17KH
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

災害時の持出しに便利な防水性の高いバッグ
ファスナーは止水栓仕様。ショルダーとリュック、手持ちの3WAYで使用可能。
蓄光引手やリフレクター、ショルダーベルトにはDカンを付け、避難時の安全性や利便性を追求しています。
また、コンパクトながら、防災備品の他にプライベートなアイテムも色々収納できます。

材質500DPVC カーキ 質量(g)500 容量(L)17 人数1人用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×320

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする