2WAY+STAND25 WATERPROOF BAG LCW-25バッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26820074 品番 10101042 /LCW-25WH
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

災害時の持出しに便利な防水性の高いバッグ
ファスナーは止水栓仕様。ショルダーとリュックの2WAYで使用可能。
蓄光引手やリフレクター、ショルダーベルトにはDカンを付け、サイドポケットも両サイドにあり、避難時の安全性や利便性を追求しています。
また、容量がたっぷりあるので、防災備品の他にプライベートなアイテムも色々収納できます。

材質500DPVC ホワイト 質量(g)700 容量(L)25 人数1人用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×170×440

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする