用途非常時の備蓄として
セット内容25L防水仕様防災バッグ×1個、4層防寒・防風アルミポンチョ×1枚、純天然アルカリ保存水500ml×3本、超・防災用ウェットティッシュ×1個、ポケットティッシュ×2個、簡易トイレ5回分×1個、救急セット巾着タイプ×1個、エマージェンシークッキー(プレーン・チョコレート・抹茶各1食)、ヘッドライト×1個、防水備蓄ラジオECO303×1個、単3乾電池4本パック×1個、エマージェンシーホイッスル×1個、すべり止め手袋×1双
材質バッグ:500DPVC
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:310×170×440
人数1人用
質量(kg/セット)約3.5
バッグ容量(L)25