画像準備中

2WAY+STAND25 WATERPROOF BAG LCW-25セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26820126 品番 10000333
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

リュックが選べる防災セットです。
災害時の持出しに便利な防水性の高いバッグ
ファスナーは止水栓仕様。ショルダーとリュックの2WAYで使用可能。
蓄光引手やリフレクター、ショルダーベルトにはDカンを付け、サイドポケットも両サイドにあり、避難時の安全性や利便性を追求しています。
また、容量がたっぷりあるので、防災備品の他にプライベートなアイテムも色々収納できます。

用途非常時の備蓄として セット内容25L防水仕様防災バッグ×1個、4層防寒・防風アルミポンチョ×1枚、純天然アルカリ保存水500ml×3本、超・防災用ウェットティッシュ×1個、ポケットティッシュ×2個、簡易トイレ5回分×1個、救急セット巾着タイプ×1個、エマージェンシークッキー(プレーン・チョコレート・抹茶各1食)、ヘッドライト×1個、防水備蓄ラジオECO303×1個、単3乾電池4本パック×1個、エマージェンシーホイッスル×1個、すべり止め手袋×1双 材質バッグ:500DPVC カーキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:310×170×440 人数1人用 質量(kg/セット)約3.5 バッグ容量(L)25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする