救急セット

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26820248 品番 T952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。

用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして セット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個 質量(kg)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187 人数約10人用 使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
注意
※供給状況の都合によりパッケージや仕様が予告なく変更される場合がございます。
※使用期限は商品毎によってばらばらとなります。
※使用期限が最低でも1年以上のセットを出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
救急用
その他業種

少しのけがの時に、利用中。薬品には期限があるため交換が必要でしたので購入

対象商品:
26820248
2025-09-05
用途:
農作業時に
農業法人ゆもとファーム 様 (農・林・水産業)

稲刈りや田植え時の怪我に備え購入しました
ハサミやタオルを追加しました

2025-08-12
用途:
外作業の現場内
株式会社寺西組 様

使用することはあまり有ってはならない事ですので予防の意味で設置しています

2025-08-03
用途:
町のイベント
自動車・二輪車・自転車関連業

箱に入っているので保管するにも楽です。
箱に何がいくつ入っているか記載が有ると一目で判るので記載してほしい。

2024-11-21
用途:
夏まつりの時、歩こう会の時、バス旅行の時、防災訓練時等
山之上北町自治会 様 (その他業種)

早速夏祭りの時、子供がこけてけがをしたが、救護班(町内在住の看護師連)が手当てをしてくれ、父兄からも感謝された。9/22実施

対象商品:
26820248
2024-04-09
用途:
会社に置いておく救急箱
建設業・工事業

応急用の処置に必要なものは大体この位あれば大丈夫かなと思います。はさみやピンセットが入っていないセットだったのは私の確認ミスでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする