※内側からの様子

1.8×1.8 クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) 弘和 26820284 1.8×1.8 クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) 弘和 26820284 1.8×1.8 クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) 弘和 26820284 1.8×1.8 クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト) 弘和 26820284

クールメタルメッシュ シェード(パールホワイト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26820284 品番 1.8×1.8
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に!
交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計!
内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。
レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも

用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)900×900 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦4370:横5700 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8 遮光率(%)60 特性遮光・遮熱
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃物や突起物をあてると破れの原因になりますので、ご注意ください。
※強風時には必ず取り外し、安全な場所に収納してください。
※物性データの数値は測定値であり保障値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする