タイムシフトマシン搭載4K有機ELレグザ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26820887 品番 55X9900M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

あなたの位置に合わせて映像を自動調整。
ミリ波レーダー搭載
4K有機ELレグザの最高峰。
風景をその場で見ているようなリアルな奥行き
ドラマの感動がさらに深まる 自然な人肌表現
大画面で楽しむ、なめらかで高画質なネット動画
より深い没入感が楽しめる輝きと漆黒が描く、レグザ史上最高の高画質
10スピーカー×ハイレゾが生むパワフルかつ繊細な音の世界
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
ミリ波レーダーがあなたの位置を検出し、映像とサウンドをハイクオリティに
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
オンエア中の番組も最初から見られる
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
迫力ある映像で快適にゲームプレイが楽しめる
映像だけが浮かび上がるフレームレスデザインと、広がりのあるリアルな音を実現するメタルサウンドビーム、設置場所に合わせて選べる2wayスタンド

付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属 最大出力(W)合計値(JEITA):90(同時駆動) 端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、サイドツィーター:2個、トップツィーター:2個、ウーファー:1個、スクリーンスピーカー:1個 画面サイズ55V型 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZRα(ゼットアールアルファ)、超解像度技術: AI ナチュラル フォーカス テクノロジーPRO、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスターPRO /64色軸リッチカラーイメージコントロール、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR信号対応: HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K有機ELパネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
注意
※ 本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする