付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属
最大出力(W)合計値(JEITA):60(同時駆動)
端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1
スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:2個、ウーファー:1個
画面サイズ75V型
画質映像処理エンジン:レグザエンジンZR(ゼットアール) 、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:超解像技術、美肌高画質:ナチュラルフェイストーン、地デジ高画質:地デジAIビューティ、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスター /28色軸カラーイメージコントロール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。
画素数(水平×垂直)3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル4K液晶パネル
発売年2023年
チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3
グリーンマーク認定