タイムシフトマシン搭載4K Mini LED液晶レグザ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26820939 品番 65Z870M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

美しい映像と迫力のサウンドが広がる、4K Mini LED液晶レグザの新スタンダード。
純度の高い色表現で鮮やかな映像が楽しめる
広い色域で色鮮やかな高画質を実現
健康的で自然な質感の人肌を再現
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
最新のニュースも見逃したドラマも楽しめる
オンエア中の番組も最初から見られる
好きなタレントの出演番組もすぐに見つかる
高速のレスポンスでゲームをより快適に
没入感を追求したフレームレスデザイン

付属品リモコン・リモコン用電池/ネジ(長)1本、(短)1本、転倒防止バンド1本付属 最大出力(W)合計値(JEITA):60(同時駆動) 端子種別HDMI:入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(オーディオリターンチャンネル )、HDMI:4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):[3840×2160:120P/60P/30P/24P/4096×2160:60P/30P/24P]、HDMI:2.1規格対応機能:4K120P/VRR/eARC/ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1 / 1[L・R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:4(タイムシフトマシン専用2 /通常録画専用1 / 汎用1)、ヘッドホン端子:1 スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:2個、ウーファー:1個 画面サイズ65V型 画質映像処理エンジン:レグザエンジンZR(ゼットアール) 、量子ドット、Mini LED、超解像度技術:超解像技術、美肌高画質:ナチュラルフェイストーン、地デジ高画質:地デジAIビューティ、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、広色域復元/カラーイメージコントロール:3次元カラーリマスター /28色軸カラーイメージコントロール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR信号対応:HDR10+ ADAPTIVE /DOLBY VISION IQ /HLG / HDR 10、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー)4K HDR放送およびHDMI:接続時のUltraHDBlu-rayTMのHDR信号入力に対応。 画素数(水平×垂直)3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル4K液晶パネル 発売年2023年 チューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル(CATVパススルー対応)×9、BS・110度CSデジタル×3 グリーンマーク認定
注意
※ 本機は従来のB-CASカードに代わりACAS方式を採用していますのでB-CASカードの挿入口はありません。また、B-CASカードは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする