物品棚KW型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)2100 奥行(mm)300 棚段数13 注文コード26823983 品番KW2113-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は高さ・奥行・棚段数など48種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なスチール製引出しで、見出しがついている為、部品の管理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×300×2100 均等耐荷重(kg/段)100 棚段数13 付属品見出しカード付ボックス54ヶ付 アイボリー 高さ(mm)2100 奥行(mm)300 間口W×奥行D×高さH(mm)875×300×2100 段数13 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする