物品棚LEK型樹脂ボックス

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1200 奥行(mm)450 棚段数8 注文コード26824358 品番LEK8128-18T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は高さ・奥行・棚段数など48種類から選べます 他の種類を見る

見出しがついている為、部品の管理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×450×1200 均等耐荷重(kg/段)100 棚段数8 付属品見出しカード付ボックス18ヶ付(透明色) グレー 高さ(mm)1200 奥行(mm)450 間口W×奥行D×高さH(mm)875×450×1200 段数8 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする