サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの 区分棚
物品棚LJ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
300
棚段数
4
注文コード
26826424
品番
LJ1114
参考基準価格(税別)
¥91,040
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・奥行・棚段数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
875×300×1800
均等耐荷重(kg/段)
120
均等耐荷重(kg/台)
800
棚段数
4
色
グレー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
300
間口W×奥行D×高さH(mm)
875×300×1800
段数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚1段当り)100、(棚1連当り)1000
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000