物品棚LJ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1200 奥行(mm)300 棚段数4 注文コード26826546 品番LJ8514
参考基準価格(税別)¥97,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は高さ・奥行・棚段数など64種類から選べます 他の種類を見る

仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×300×1200 均等耐荷重(kg/段)120 均等耐荷重(kg/台)800 棚段数4 グレー 高さ(mm)1200 奥行(mm)300 間口W×奥行D×高さH(mm)1500×300×1200 段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100、(棚1連当り)1000
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする