曜日別特売
MSQ20R-A93-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26829628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSQ20R-A93-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26829628
MSQ20R-A93-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26829628
MSQ20R-A93-C ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC 26829628

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個サイズ20種類内部アブソーバ注文コード26829628品番MSQ20R-A93-C
参考基準価格(税別)¥56,540販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ20種類内部アブソーバRoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ追記号2ヶ付ポートの種類M5オーダーメイド仕様互換プレート付オートスイッチ有無あり
関連資料:(12.16MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする