ACアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26831604 品番AD-125
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。

質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10〜+40 出力DC12V/500mA 電源AC100V(50/60Hz) 仕上ケース:ポリカーボネート/黒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26831604
2017-05-25
用途:
計測器のアダプター交換

既存のアダプターが壊れてしまったので替えを探していました。
同じV・mAのものがなかなか見つからなったため、たいへん助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする