型式ムービングコイルマイクロホン
質量(g)440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)-10〜+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(不平衡型)
接点容量DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)