ワイヤレスガイド携帯型送信機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26831692 品番WM-1100
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型送信機です。

無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1、設定ドライバー×1 仕様プリエンファシス/50μs 質量(g)118(電池含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×163.6×32.5 仕上本体:ABS樹脂/ダークグレー(マンセルN2.5近似色) 周波数特性200Hz〜5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz〜6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機,ワイヤレススピーカー) 使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 送信出力1mW 電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 送信周波数(MHz)322.025〜322.150、322.250〜322.400/25kHz間隔/13チャンネル 入力レベル-50dB(感度-Hi)/-44dB(感度-Lo) 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式 電波型式F3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする