ヘッドセットマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26831717 品番YP-M301
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

携帯型送信機WM-1100専用のヘッドセットマイクロホンです。

付属品収納ケース×1、ウインドスクリ-ン(黒)×2 トラスコ品番817-2891 型式エレクトレットコンデンサー型 質量(g)45(コード含む) 感度-41dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ) 仕上ヘッドバンド:ABS樹脂/黒(マンセルN1.0近似色) 音圧117dB/SPL 端子Φ3.5プラグ(EIAJ RC701) 指向性単一指向性
注意
※エアロビクス等のように激しい動きを伴う使用には適しておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする