無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
付属品単3形乾電池(R6PU,テスト用)×1、設定ドライバー×1、収納ケース×1、チャンネルラベル×1、充電器用アタッチメント×1、マイクホルダー(Φ30〜Φ35・NS5/8→U5/16変換アダプター付)×1
仕様プリエンファシス/50μs
寸法(mm)Φ40×231
質量(g)190(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10〜+40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
周波数(kHz)トーン/14.80、14.75(2チャンネルのうち1チャンネル)
仕上ボディー:樹脂(エラストマ+ポリカーボネート)/ダークグレー(マンセル10B3.5/1近似色)塗装、ヘッド:金属メッシュ(鉄)ダークグレー(マンセルN3.5近似色)塗装
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性200Hz〜5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz〜6kHz(携帯型送信機→卓上型受信機・ワイヤレススピーカー)
音圧114dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Hi時)、120dB/SPL(±7 kHz偏移・マイク感度Lo時)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
送信出力1mW
電池使用時間(時間)約10時間(専用充電電池使用時)、約20時間(単3形アルカリ乾電池使用時)
送信周波数(MHz)322.025〜322.150、322.250〜322.400/25kHz間隔/13チャンネル
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F3E