無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1
仕様ディエンファシス/50μs
材質ABS樹脂
色ダークシルバー
質量(g)96(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10〜40
電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5
周波数特性200Hz〜5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz〜6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)
使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1
受信周波数2チャンネル切換、C12(322.100MHz)またはC14(322.350MHz)
電池使用時間(時間)約12(専用充電電池使用時)、約24(単3形アルカリ乾電池使用時)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)
受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF
電波型式F3E