TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
耳掛型イヤホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26831787
品番
YP-E401
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが16Ωのイヤホンです。
付属品
イヤパッド×1、耳掛け×2
型式
ダイナミック型
質量(g)
17
感度
出力:88dB(1kHz/0dB=2×10-5/Pa/10mW)
仕上
黒(マンセルN1.0近似色)
周波数特性
300〜15000Hz
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
最大入力(mW)
50