TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
イヤホン 5個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
26831805
品番
YP-E305
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
プラグの直径3.5mmで、インピ-ダンスが200Ωのイヤホンです。
5個入りです。
付属品
耳栓×2(イヤホン1個につき)
型式
マグネチック(電磁型)
質量(g)
12
感度
出力:112dB/mW
周波数特性
20〜4000Hz
端子
Φ3.5プラグ(EIAJ RC701)
インピーダンス(Ω)
200
最大入力(mW)
500