※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライン精機
ライン精機の その他測定用品
ライン精機の 回転計/カウンター
ライン精機の 数取器
電子数取器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26831918
品番
DK-5005B
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
キーを入力するたびに入力数と日時を併せて記録しPCで確認できます
減算が可能です
付属品
取扱説明書
仕様
記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です)
トラスコ品番
778-2276
質量(g)
約130(電池、アクセサリ除く)
電源
単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ
表示
(合計値)0-999999
入力
値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで)
電池寿命(時間)
約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
メモリー容量
最大キー入力回数48,000回
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H)
保存温度範囲(℃)
0〜50(-10〜+60)但し、氷結無き事
ファイルバックアップ
フラッシュメモリー内蔵
時計機能
年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示)
動作
記録開始後キー入力時
注意
※単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタは全て付属しません。市販品をご用意ください。
※ACアダプタをご使用の際は、必ず専用アダプタをご使用下さい
※記録データの閲覧にはWindows PCが必要です。(別途USBケーブルが必要となります)
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります