※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-5005C 電子数取器 ライン精機 26831927 DK-5005C 電子数取器 ライン精機 26831927

電子数取器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26831927 品番DK-5005C
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カウント値と日時を任意の間隔で記録しPCで確認できます
減算が可能です

付属品取扱説明書 仕様記録設定/記録間隔(1分〜99時間99分)、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) トラスコ品番778-2284 質量(g)約130(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量最大自動記録ログ数48,000回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X5個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0〜50(-10〜+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録開始後任意の間隔
注意
※単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタは全て付属しません。市販品をご用意ください。
※ACアダプタをご使用の際は、必ず専用アダプタをご使用下さい
※記録データの閲覧にはWindows PCが必要です。(別途USBケーブルが必要となります)
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする