※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DK-5010B 電子数取器 ライン精機 26831945 DK-5010B 電子数取器 ライン精機 26831945

電子数取器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26831945 品番DK-5010B
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

カウントキーを入力するたびに入力数と日付時間を併せて内蔵メモリーに記録し、後にPCにデータを取りこんで収集、保存ができます。
カウント値の減算入力が可能です。

用途不具合検査:インライン検査による不具合品の発生時刻の記録 付属品取扱説明書 仕様記録設定/不要、入力キー、ラバーキー、(データ通信)USBmicro-B/USB2.0、専用通信ソフトウエア(無料)/CPU:Pentium2 266MHz相当以上・OS:Windows7,8,8.1・ディスク ソフトウェアファイル用:50MB・空き容量 実行領域:160MB・メモリ:1GB、データー閲覧用Windows PC/PC必須(別途USBケーブルの購入が必要です) トラスコ品番778-2306 質量(g)約185(電池、アクセサリ除く) 電源単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタ 表示(合計値)0-999999 入力値表示/0-99999(LCD液晶表示は0-999まで) 電池寿命(時間)約200(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) メモリー容量最大キー入力回数27,750回 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値(X10個):7mm(H)、合計値:5mm(H)、メモリNO./時刻表示:3.5mm(H) 保存温度範囲(℃)0〜50(-10〜+60)但し、氷結無き事 ファイルバックアップフラッシュメモリー内蔵 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00/24時間表示) 動作記録開始後キー入力時
注意
※単4乾電池X4個/USBケーブル/ACアダプタは全て付属しません。市販品をご用意ください。
※ACアダプタをご使用の際は、必ず専用アダプタをご使用下さい
※記録データの閲覧にはWindows PCが必要です。(別途USBケーブルが必要となります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする