スーパーフランジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)34 適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種[100mm]、GA400D、GA402D、GA403D、GA404D、9539B、9560C/CV、9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543、9553B 注文コード26849786 品番193750-5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は外径・適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る
適合機種GA4031シリーズ全機種、9533シリーズ全機種[100mm]、GA400D、GA402D、GA403D、GA404D、9539B、9560C/CV、9520・9526シリーズ全機種、9530シリーズ全機種、9543、9553B 外径(Φmm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26849786
2025-06-22
用途:
グラインダー 切断 研磨
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

マキタ100パイの18v式充電式グラインダーの純正品のフランジです。5年程使用した所、内側のゴムブッシュがとれてしまったので今回購入しました。フランジもこのスパーフランジと普通のフランジがあり、スパーフランジは普通のフランジの2.5倍位値段が高いですが、スパーフランジは少しの力でグラインダーの刃を締め付け固定できるフランジだそうです。今回、今までと同じ純正装着品のスパーフランジを選びました。
これでしばらく安心して使えます。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
マキタ製ディスクグラインダーに使用。
サービス業

純正の通常品のゴム部分が劣化して剥離したため本品に交換。商品説明の通り非常に使いやすい製品です。

対象商品:
26849786
2024-07-17
用途:
9533Bに
株式会社川田商会 協栄自工 様

マキタのディスクグラインダー9533Bに使用しています。
ついでにロックナットも交換しました。

標準のロックナットは他のメーカーのロックナットとピッチが違い、
レンチを2種類置いておくのも紛らわしいので。

対象商品:
26849786
2023-01-29
用途:
マキタ9533BHに
株式会社川田商会 協栄自工 様

中古でグラインダーを買ったら付いてませんでした。
ホームセンターで買った安物のグラインダーから移植しようと思ったら合いません。
それで買いましたが、安物と違って凄く良いです。
軽く緩められます。

対象商品:
26849786
2018-02-03
用途:
ベビーサンダー使用時

アジャストピンレンチが無くても砥石が交換できます。
安全のためには、工具を使った方が良いのは解っていますが、なかなか面倒なんですよね。
本来は差込みプラグのところにアジャストピンレンチを縛っておくのが基本です。

2人が参考にしています
対象商品:
26849786
2017-04-30
用途:
廃盤になったMonotaRO製MRO-100DGで使用。

切断用スタンドに取り付けたままのMonotaRO製ディスクグラインダーに付けて試したら、取り外しがかなり楽に外れるようになりました。
切断用スタンドに付けたままでディスクを交換していたので、かなり重宝しています。
また、両面使用で内径15mmと20mmのディスクに対応しているようです。(空回りが心配で、15mmの方しか使っていませんけど・・・)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする