曜日別特売
REAL20-250-J79 サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~) SMC 26849873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サインロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 (REAL2~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード26849873品番REAL20-250-J79
参考基準価格(税別)¥79,590販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s

シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする