ビスが付属ではなかったのがとても残念ですね。新しいスイッチと新しいビスに交換できると思ったら、、、かなり残念。まぁ、スイッチの動作は良くなりましたがね。出来ればビスたった2本だけでも今後入れて下さるとありがたいと思います。
コンクリートや塵等が付着するとこで、戻りが悪くなったり
反応が悪くなるので、作業後に掃除などメンテナンスを行うが
並行して、定期的な交換を行うようにしている。
純正品なので、取り付けられない事はないし、換装後の動作も問題なし
エクセンの軽便バイブレーターのスイッチにも使えました。ただし、商品写真のとおり、ねじは付属していませんので、外したスイッチのねじをなくさない様注意が必要です。三笠とエクセン、同じスイッチを使っているのですね。
マキタ用ですが、ミカサのコンクリートバイブレーターのスイッチSGEL115CDYの型番だとほぼ一緒です。モノタロウさんは安くて早いので助かります。なお、防湿 防汚のトリガースイッチのカバーもあれば最高です。
動かなくなったポリッシャーに付け替えました。開けるとスイッチはケースが割れていました。リョービですが、勿論ぴったりでした。レビューで同じ物と言うのはわかって居ましたから。金額と納期に助けられています。