マキタ
マキタの 釘打
ワイヤ釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×30巻)
種類
茶リング
注文コード
26861248
品番
A-14510
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
AN311、AN504、AN504A、AN514、AN502、AN503、AN503SP、AN511、AN513、AN513SP
材質
ステンレス
長さ(mm)
27
種類
茶リング
頭径(Φmm)
4.8
胴径(Φmm)
1.8